Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Artikel-Nr.:
     108EL-1919873
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751187
EAN/GTIN:
     4046548057966
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 4
Funktion = Sicherheitsschalter
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch
Bereich = PNOZ s7
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
Anschluss Typ = Zugfederklemme
Tiefe = 120mm
Länge = 98mm

″Sicherheitsfunktionen Das Sicherheitsrelais erfüllt die folgenden Sicherheitsanforderungen. Der Stromkreis ist intern redundant mit integrierter Selbstüberwachung. Die Sicherheitsvorrichtung bleibt im Falle eines Komponentenausfalls wirksam. Das korrekte Öffnen und Schließen der Sicherheitsrelais wird bei jedem Ein-/Aus-Zyklus automatisch geprüft. ″
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
4
Funktion:
Sicherheitsschalter
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch
Bereich:
PNOZ s7
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
Anschluss Typ:
Zugfederklemme
Tiefe:
120mm
Länge:
98mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 1919873, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 751187, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,75*
€ 161,31*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,06*
€ 161,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,20*
€ 164,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,67*
€ 175,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,12*
€ 202,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.