Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84111A EMV-Filter, 250 V ac/dc, 6A, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919739
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84111A0000A060
EAN/GTIN:
     5059045428879
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84111A
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 76.5mm
Tiefe = 70mm
Kapazität = 2 x 0.1 μF, 2 x 4700pF
Induktivität = 2 x 1,8 mHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84111A
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
76.5mm
Tiefe:
70mm
Kapazität:
2 x 0.1 μF, 2 x 4700pF
Induktivität:
2 x 1,8 mHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, emv-filter 6a, 1919739, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84111A0000A060, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.