Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84110A EMV-Filter, 250 V ac/dc, 6A, Durchsteckmontage, Pin, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919735
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84110A0000A060
EAN/GTIN:
     5059045428862
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84110A
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 56mm
Tiefe = 30mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 56 x 30 x 23mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84110A
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
56mm
Tiefe:
30mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
56 x 30 x 23mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 1919735, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84110A0000A060, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.