|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1919519 Herst.-Nr.: POCKETBEAGLE-SC-569 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Technologie = ARM Cortex Gerätekern = 32-Bit-MCU Name der Prozessorfamilie = MCU Prozessortyp = Mikrocontroller
POCKETBEAGLE-SC-569PocketBeagle ist ein extrem winziger und dennoch kompletter Open-Source-USB-Schlüsselanhänger-Computer. PocketBeagle verfügt über ein unglaublich kostengünstiges, glattes Design und eine einfache Verwendung, womit es die ideale Entwicklungsplatine für Anfänger und Profis ist.• Kostengünstiger Linux-Computer mit enormer Erweiterbarkeit • Möglichkeit, viele Programmieraspekte von Lehrkräften On-Line • Offenes und flexibles Abreißen schränkt Ihre Fantasie ein • Basierend auf dem neuen Octavo Systems OSD3358-SM 21 mm x 21 mm System-in-Package, das 512 MB DDR3 RAM, 1 GHz Arm Cortex-A8 CPU, 2 x 200 MHz Prus, Arm Cortex-M3, 3D-Beschleuniger, Energie-/Batteriemanagement und EEPROM umfasst • 72 Erweiterungsstift-Stiftleisten mit Strom- und Batterie-E/As, Hochgeschwindigkeits-USB, 8 analogen Eingängen, 44 digitalen E/As und zahlreichen digitalen Schnittstellenperipheriegeräten • MicroUSB-Host-/Client- und microSD-Steckverbinder Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Technologie: | ARM Cortex | Gerätekern: | 32-Bit-MCU | Name der Prozessorfamilie: | MCU | Prozessortyp: | Mikrocontroller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1919519, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Beagleboard.org, POCKETBEAGLESC569, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |