Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 14-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915288
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX491EEPD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 4.45mm

Für fehlertolerante Anwendungen: Max3430: ±80 V Fehlergeschützt, ausfallsicher, 1/4-Einheiten-Last, +3,3 V, Transceiver MAX3080-MAX3089: Ausfallsicher, Hochgeschwindigkeits- (10 Mbit/s), Slew-Rate-begrenzte Transceiver Für Anwendungen mit Platzeinschränkungen: Max3460-MAX3464: +5 V, ausfallsicher, 20 Mbit/s, Profibus-Transceiver MAX3362: +3,3 V, Hochgeschwindigkeits-Transceiver in einem SOT23-Gehäuse MAX3280E-MAX3284E: ±15 kV ESD-geschützt, 52 Mbit/s, +3 V bis +5,5 V, SOT23 True Fail-Safe-Empfänger MAX3030E-MAX3033E: ±15 kV ESD-Sender, Quad-geschützt +3 V, +3,5 V, ESD-Sender Für mehrere Transceiver-Anwendungen: Max3293/MAX3294/MAX3295: 20 Mbit/s, +3,3 V, SOT23-Sender Für ausfallsichere Anwendungen: Max3440E-MAX3444E: ±15 kV ESD-geschützt, ±60 V Fehlergeschützt, 10 Mbit/s, ausfallsichere Transceiver Für Niederspannungsanwendungen: Max3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3488E/MAX3490E/MAX3491E: +3,3 V betrieben, ±15 kV ESD-geschützt, 12 Mbit/s, Transceiver mit geringer Übertragungsrate Anwendungen Industrial-Control Local Area Networks Pegelumsetzer Energiesparende Transceiver Energiesparende Transceiver Transceiver für EMI-empfindliche Anwendungen
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
19.43 x 7.87 x 4.45mm
Weitere Suchbegriffe: ic interface, 1915288, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX491EEPD+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.