Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, SOIC, 36 V- einzeln, ±20V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1915017
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX312ESE+
EAN/GTIN:
     5059045423416
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die analogen Schalter MAX312/MAX313/MAX314 von Maxim verfügen über einen niedrigen Widerstand im eingeschalteten Zustand (max. 10 Ω) und einen Widerstand von 1,5 Ω zwischen den Kanälen. Diese Schalter funktionieren in beide Richtungen gleich gut. Sie bieten einen niedrigen Leckstrom über die Temperatur (2,5 nA bei +85 °C). Niedriger Energieverbrauch und ESD-Toleranz über 2000 V. Die MAX312/MAX313/MAX314 sind vierfache, einpolige/einstufige analoge Schalter (SPST). Der MAX312 ist normalerweise geschlossen (NC), und der MAX313 ist normalerweise offen (NO). Der MAX314 verfügt über zwei Öffner und zwei Schließer. Alle drei Geräte arbeiten mit einer einzigen Versorgungsspannung von +4,5 V bis +30 V oder mit zwei Netzteilen von ±4,5 V bis ±20 V.PIN-kompatibel mit DG411/DG412/DG413 Niedriger Einschaltwiderstand (6,5 Ω typisch) Garantierter RON-Abgleich zwischen Kanälen (max. 1,5 Ω) Garantierte RON-Ebenheit über den angegebenen Signalbereich (max. 2 Ω) Garantierter ESD-Schutz>: 2000 V Übersprechen> 96 dB bei 20 kHz Einzelversorgungsbetrieb: +4,5 V bis +30 V Zweifachversorgungsbetrieb: ±4,5 V bis ±20 V Rail-to-Rail-Signalhandhabung Anwendungen Audio-Signal-Routing Luftfahrt Kommunikationssysteme Datenerfassung Nebenstellenanlagen/PABX-Systeme Sample-and-Hold Schaltungen Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1915017, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX312ESE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,06*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.