|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1914978 Herst.-Nr.: MAX4066CPD+ EAN/GTIN: 5059045434504 |
| |
|
|  |  |
 | Pinanzahl = 14 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DIP Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 4.45mm Betriebstemperatur min. = 0 °C
Stift kompatibel mit 74HC4066 Garantierter Einschaltwiderstand: 170 Ω max. (3-V-Versorgung) 45 Ω max. (12-V-Versorgung) Garantierte Übereinstimmung zwischen den Kanälen: 4 Ω max. (MAX4066) 2 Ω max. (MAX4066A) Garantiert niedrige Leckströme: 1 nA bei +25 °C (MAX4066) 100 pA bei +25 °C (MAX4066A) Einzelversorgungsbetrieb von +2,0 V bis +16 V. V+-GND-Signalhandhabung TTL/CMOS-logikkompatibel Niedriger Energieverbrauch: 0,5 μW Geringes Übersprechen: -86 dB Geringe Isolierung aus: -58 dB Geringe Verzerrung: 0,03 % Große Bandbreite:> 100 MHz Anwendungen Audio-/Videosignal-Routing Batteriebetriebene Anwendungen Kommunikationssysteme Niederspannungsdatenerfassung Sample-and-Hold Schaltungen Weitere Informationen:  |  | Pinanzahl: | 14 | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DIP | Abmessungen: | 19.43 x 7.87 x 4.45mm | Betriebstemperatur min.: | 0 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1914978, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4066CPD+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs |
|  |  |
| |