Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 10-Pin, μMAX, 2 bis 12 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914653
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4524EUB+
EAN/GTIN:
     5059045429074
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 10
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Abmessungen = 3.16 x 3.11 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
10
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Abmessungen:
3.16 x 3.11 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1914653, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4524EUB+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.