|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1914223 Herst.-Nr.: MAX31855PMB1# EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = MAX31855 Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = MAX31855PMB1 Peripheral Module
Wandelt die Ausgabe eines Thermoelements vom Typ K direkt in ein signiertes 14-Bit-Digital-Wort um Kaltstellenkompensation 14 Bit, 0,25 °C Auflösung Erkennt Thermoelement-Kurzschlüsse für GND oder VCC Erkennt offenes Thermoelement 6-poliger Pmodkompatibler Steckverbinder (SPI) Beispielsoftware in C für Portabilität geschrieben Bewährtes Leiterplattenlayout Komplett montiert und geprüft Anwendungen Geräte Kfz Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Industrielle Geräte Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | MAX31855 | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | MAX31855PMB1 Peripheral Module |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1914223, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Maxim Integrated, MAX31855PMB1#, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |