|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1914210 Herst.-Nr.: DS3231MPMB1# EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktionsumfang = Echtzeituhr Bus-Typ = Seriell-I2C Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 6 Betriebstemperatur min. = –40 °C
Hohe Genauigkeit von Tageszeit und Datum (±5 ppm) von -40 °C bis +85 °C. 32,768 kHz Rechteckwellenausgang Digitaler Temperatursensor mit ±3 °C Genauigkeit 6-poliger Pmod-kompatibler Steckverbinder (I__LW_AT__2C) Beispielsoftware in C für Portabilität geschrieben Sekundäre Stiftleiste ermöglicht die Verkettung zusätzlicher Module auf dem I__LW_AT__2C-Bus Bewährtes Leiterplattenlayout Komplett montiert und geprüft Anwendungen Industrieanwendungen Tragbare Messgeräte Leistungsmessgeräte Weitere Informationen:  |  | Funktionsumfang: | Echtzeituhr | Bus-Typ: | Seriell-I2C | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 6 | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1914210, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Maxim Integrated, DS3231MPMB1#, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks |
|  |  |
| |