Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, SOIC, ±18V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913910
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DG201ADY+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die DG201A und DG211 sind normalerweise geschlossene, vierfache einpolige Umschalter (SPST). Diese CMOS-Schalter können kontinuierlich mit Netzteilen von ±4,5 V bis ±18 V betrieben werden Maxim garantiert, dass diese Schalter nicht einrasten, wenn die Netzteile getrennt werden, während die Eingangssignale noch angeschlossen sind. Beide Geräte verfügen über eine garantierte Umschaltunterbrechung. Der DG201A unterscheidet sich hauptsächlich in Schaltgeschwindigkeiten vom DG211. Der DG201A hat eine maximale Ausschaltzeit von 450 ns und eine maximale Einschaltzeit von 600 ns. Der DG211 hat eine maximale Ausschaltzeit von 500 ns und eine maximale Einschaltzeit von 1000 ns. Im Vergleich zu den Produkten des ursprünglichen Herstellers verbrauchen die DG201A und DG211 von Maxim deutlich weniger Strom und eignen sich daher besser für tragbare Anwendungen. Maxim hat auch den Bedarf an einem dritten (VL) Netzteil beseitigt, das für den Betrieb des DG211 des Originalhersteller erforderlich ist.Garantierter Betrieb von ±4,5 V bis ±18 V Keine VL-Versorgung erforderlich Nicht rastend mit ausgeschalteten Netzteilen und vorhandenen Eingangssignalen CMOS- und TTL-Logik-kompatibel Monolithisches CMOS-Design mit geringer Leistungsaufnahme Anwendungen Kommunikationssysteme Führungs- und Steuerungssysteme Heads-Up-Displays Militärische Radios Nebenstellenanlage, Nebenstellenanlage Prüf- und Messgeräte Winchester
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analogschalter maxim, analog multiplexer, 1913910, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, DG201ADY+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,18*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.