Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 5-Pin, SOT-23, 2 bis 12 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913667
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4514EUK+T
EAN/GTIN:
     5059045401407
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 5
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
5
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: 1913667, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4514EUK+T, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.