|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1913473 Herst.-Nr.: MAX14787EGSA+ EAN/GTIN: 5059045439851 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Differenzial Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SO Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Flexibilität Verwendung in Vollduplex- oder Halbduplexanwendungen Großer Versorgungsspannungsbereich von 3,0 V bis 5,5 V. Erhältlich mit 500 kbit/s und 25 Mbit/s Geschwindigkeitsoptionen Erhältlich in 8-poligen und 14-poligen SO- und TSSOP-Gehäusen Optimiert für Leistung in rauen Industrieumgebungen ±35 kV ESD-Schutz (HBM) an E/A-Anschlüssen Erweiterter Betriebstemperaturbereich Begrenzte Ausgänge mit Absenkgeschwindigkeit (MAX14784E/MAX14787E) Integrierter Empfängerdeglitch-Filter erhöht die Störfestigkeit (MAX14784E/MAX14787E/) Kurzschlussgeschützte Ausgänge Echter ausfallsicherer Empfänger Thermische Abschaltung 1/4-Einheiten-Last ermöglicht bis zu 128 Transceiver auf dem Bus Anwendungen Encoder-Schnittstellen HLK-Steuerungssysteme Bewegungssteuerungen Versorgungsmessgeräte Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Differenzial | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SO | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1913473, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX14787EGSA+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |