|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1913356 Herst.-Nr.: MAX358CPE+ EAN/GTIN: 5059045429760 |
| |
|
|  |  |
 | Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 4.45mm Betriebstemperatur max. = +75 °C
Alle Schalter werden mit ausgeschalteten Netzteilen ausgeschaltet Ein-Kanal schaltet sich aus, wenn Überspannung auftritt Nur Nanoampere des Eingangsstroms unter allen Fehlerbedingungen Latchup-sichere Konstruktion Betrieb von +4,5 bis +18 V-Stromversorgungen Alle digitalen Eingänge sind TTL- und CMOS-kompatibel Anwendungen Datenerfassungssysteme Industrie- und Prozesssteuerungssysteme Avionikprüfgeräte Signalrouting zwischen Systemen Weitere Informationen:  |  | Pinanzahl: | 16 | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Abmessungen: | 19.43 x 7.87 x 4.45mm | Betriebstemperatur max.: | +75 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1913356, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX358CPE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs |
|  |  |
| |