Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32523 Folienkondensator 4.7μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913115
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523Q1475K000
EAN/GTIN:
     5059043349688
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32523
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 7 x 16 x 26.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32523
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
7 x 16 x 26.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1913115, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32523Q1475K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.