Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520 Folienkondensator 220nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32520 Folienkondensator 220nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1913020
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C1224K000
EAN/GTIN:
     5059043887340
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32520
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 3 x 8 x 10mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32520
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
3 x 8 x 10mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1913020, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C1224K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.