Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524 Folienkondensator 22μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32524 Folienkondensator 22μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 27.5mm
EPCOS B32524 Folienkondensator 22μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1912960
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q1226K000
EAN/GTIN:
     5059043887906
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32524
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 13.5 x 23 x 31.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32524
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
13.5 x 23 x 31.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 22 µf folienkondensator, 1912960, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32524Q1226K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.