Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654 Folienkondensator 3.3nF ±10% / 1.6 kV dc, 500 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32654 Folienkondensator 3.3nF ±10% / 1.6 kV dc, 500 V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1908680
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A1332K000
EAN/GTIN:
     5059043888330
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 1.6 kV dc, 500 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32654
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
1.6 kV dc, 500 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32654
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1908680, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32652A1332K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.