Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654 Folienkondensator 10nF ±10% / 1 kV dc, 250 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32654 Folienkondensator 10nF ±10% / 1 kV dc, 250 V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1908472
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A0103K000
EAN/GTIN:
     5059043887852
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 1 kV dc, 250 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32654
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
1 kV dc, 250 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32654
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 1908472, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32652A0103K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.