|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1908465 Herst.-Nr.: LPS22HHTR EAN/GTIN: 5059045575252 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Absolutdrucksensoren Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = HLGA Pinanzahl = 10 Abmessungen = 2 x 2 x 0.8mm Arbeitsspannnung max. = 3,6 V Betriebstemperatur max. = +85 °C Ausgangsspannung max. = 0,2 V Betriebstemperatur min. = –40 °C Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Absolutdrucksensoren | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | HLGA | Pinanzahl: | 10 | Abmessungen: | 2 x 2 x 0.8mm | Arbeitsspannnung max.: | 3,6 V | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Ausgangsspannung max.: | 0,2 V | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |