Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32652 Folienkondensator 680nF ±10% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32652 Folienkondensator 680nF ±10% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1908438
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A6684K000
EAN/GTIN:
     5059043881010
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 250 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32652
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 31.5 x 11 x 21mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
250 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32652
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
31.5 x 11 x 21mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1908438, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A6684K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.