Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32654 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1908321
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A4155K000
EAN/GTIN:
     5059043349299
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32654
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 21.5mm
Abmessungen = 31.5 x 12.5 x 21.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32654
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
21.5mm
Abmessungen:
31.5 x 12.5 x 21.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, 1908321, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A4155K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.