Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zenerdiode Einfach 2 Element/Chip SMD 24V, TSSOP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1907668
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     PCLT-2AT4-TR
EAN/GTIN:
     5059045616023
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Zenertyp = Bidirektional
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 5.1 x 1.05 x 4.5mm
Betriebstemperatur min. = –25 °CV
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Zenertyp:
Bidirektional
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
5.1 x 1.05 x 4.5mm
Betriebstemperatur min.:
–25 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1907668, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, PCLT2AT4TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.