|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1907619 Herst.-Nr.: ESDALC6V1P5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Diodenkonfiguration = EinfachV Anzahl der Elemente pro Chip = 4 Gehäusegröße = SOT-666 Zenertyp = Unidirektional Pinanzahl = 5 Zener Lastwiderstand max. = 1.5Ω Rest-Sperrstrom max. = 100nA Abmessungen = 1.7 x 0.62 x 1.3mm Betriebstemperatur min. = –40 °C Weitere Informationen:  |  | Diodenkonfiguration: | EinfachV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 4 | Gehäusegröße: | SOT-666 | Zenertyp: | Unidirektional | Pinanzahl: | 5 | Zener Lastwiderstand max.: | 1.5Ω | Rest-Sperrstrom max.: | 100nA | Abmessungen: | 1.7 x 0.62 x 1.3mm | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1907619, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, ESDALC6V1P5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes |
|  |  |
| |