|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1907343 Herst.-Nr.: MAX3467CSA+ EAN/GTIN: 5059045591887 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Differenzial Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC
Empfohlen für PROFIBUS-Anwendungen Datenrate von bis zu 40 Mbit/s. 15 ns Sendeverzögerung 20 ns Empfängerausbreitungsverzögerung 2 ns Sender- und Empfängereinstiegsgeschwindigkeit Hoher Differenzial-Treiberausgangspegel (2,1 V bei 54 Ω) Hot-Swap-Versionen 1 μA Abschaltversorgungsstrom Niedriger Versorgungsstrombedarf (2,5 mA, typ.) Erlauben Sie bis zu 128 Transceiver auf dem Bus Echter ausfallsicherer Empfänger Entwickelt für Mehrpunkt-Übertragungen auf langen oder Noisy-Busleitungen Vollduplex- und Halbduplex-Versionen erhältlich Phasensteuerungen zur Korrektur für Twisted-Pair-Umkehrung für 14-polige Versionen Strombegrenzung und thermische Abschaltung für Treiberüberlastschutz Anwendungen Industrial-Control Local Area Networks Pegelumsetzer PROFIBUS-Anwendungen Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Differenzial | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ic interface, 1907343, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX3467CSA+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |