|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1907272 Herst.-Nr.: MAX3319EEAE+ EAN/GTIN: 5059045627043 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 1 (RS-232) Gehäusegröße = SSOP
±15 kV - Modell des menschlichen Körpers ±8 kV Kontaktentladung ±15 kV Luftspaltentladung 300 μA Betriebsversorgungsstrom 1-μA-Abschaltung bei stromsparenden Empfängern Garantierte Datenrate von 460 kbit/s. Garantierte Anstiegsgeschwindigkeit von 4 V/μs Anwendungen Mobiltelefone Globale Positionierungssysteme (GPS) Tragbare elektronische Bücher Tragbare Instrumente (PDAs, Palmtops) Praktische Anschlussklemmen Pager Palmtop-Computer Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 1 (RS-232) | Gehäusegröße: | SSOP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 1907272, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX3319EEAE+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |