|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1907229 Herst.-Nr.: MAX3311EEUB+T EAN/GTIN: 5059045600626 |
| |
|
|  |  |
 | Logikfunktion = Transceiver Interface = Kompatibler Transceiver-IC Gehäusegröße = μMAX Pinanzahl = 10
Die Maxim MAX3311E sind 5-V-EIA/TIA232-kompatible Transceiver mit geringer Leistungsaufnahme. Alle Sender- und Empfängerausgänge sind mit dem menschlichen Körpermodell bis ±15 kV geschützt, wodurch diese Geräte ideal für Anwendungen sind, bei denen robustere Transceiver erforderlich sind.1 μA Abschaltung bei geringer Leistungsaufnahme Empfänger aktiv bei Abschaltung Einzelner Transceiver Weitere Informationen:  |  | Logikfunktion: | Transceiver | Interface: | Kompatibler Transceiver-IC | Gehäusegröße: | μMAX | Pinanzahl: | 10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 1907229, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX3311EEUB+T, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |