|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1907203 Herst.-Nr.: MAX3237ECAI+ EAN/GTIN: 5059045599500 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 5 (RS-232) Gehäusegröße = SSOP
Für Anwendungen mit platzsparendem Einsatz Max3228E/MAX3229E: ±15 kV ESD-geschützt, +2,5 V bis +5,5 V Transceiver in UCSP Für Niederspannungs- oder Datenkabel Max3380E/MAX3381E: +2,35 V bis +5,5 V, 1 μA, 2Tx/2Rx, Transceiver mit ±15 kV ESD-geschützten E/A- und Logikstiften Anwendungen Batteriebetriebene Geräte Datenkabel für Mobiltelefon Mobiltelefone/Smartphones Notebook-, Subnotebook- und Palmtop-Computer Drucker XDSL-Modems Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 5 (RS-232) | Gehäusegröße: | SSOP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 1907203, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX3237ECAI+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |