|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1907072 Herst.-Nr.: MAX202EWE+ EAN/GTIN: 5059045591863 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 2 (RS-232) Gehäusegröße = SOIC
Spart Platinenplatz Integrierter Ladepumpenschaltkreis Macht eine bipolare ±12-V-Versorgung überflüssig Ermöglicht Einzelversorgungsbetrieb von entweder +5 V oder 9 V bis +12 V Integrierte 0,1-μF-Kondensatoren (MAX203, MAX205) 24-poliges SSOP-Gehäuse spart bis zu 40 % gegenüber SO Gehäuse Spart Strom für längeren Batteriebetrieb 5-μW-Abschaltmodus (MAX200, MAX205, MAX206, MAX211) 75-μW-Ringanzeigenüberwachung mit zwei aktiven Empfängern (MAX213) Anwendungen/Anwendungen Batteriebetriebene Geräte Tragbare Geräte Tragbare Diagnosegeräte Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 2 (RS-232) | Gehäusegröße: | SOIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, chip kondensator, 1907072, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX202EWE+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |