|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1907069 Herst.-Nr.: MAX3042BEUE+ EAN/GTIN: 5059045612223 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Differenzial Anzahl der Transmitter = 4 (RS-485/RS-422) Gehäusegröße = TSSOP
ESD-Schutz: ±10 kV - Modell des menschlichen Körpers Einfacher +5-V-Betrieb Garantiertes Abfallen von Gerät zu Gerät (MAX3040/MAX3041/MAX3043/MAX3044) Pin-kompatibel mit den Serien ″N75174″, ″26LS31C″ und LTC487 Hot-Swap-fähig für Telekommunikationsanwendungen Datenrate von bis zu 20 Mbit/s (MAX3042B/MAX3045B) Slew-Rate Limited (Datenraten bei 2,5 Mbit/s und 250 kbit/s) 2 nA Low-Power-Abschaltmodus 1 mA Betriebsversorgungsstrom ±2 kV EFT schnelle transiente Burst-Störfestigkeit Ungeschirmtes Kabelmodell mit Überspannungsfestigkeit der Stufe 2 Ultrakleines 16-poliges TSSOP, 16-poliges schmale SO und breites 16-poliges SO Anwendungen/Anwendungen Tragbare Geräte Industrielle Motorsteuerung Industrielle SPS Netzwerk Telekommunikationsgeräte Sender für ESD-empfindliche Anwendungen Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Differenzial | Anzahl der Transmitter: | 4 (RS-485/RS-422) | Gehäusegröße: | TSSOP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics, 1907069, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX3042BEUE+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |