|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1906992 Herst.-Nr.: MAX13081EESA+ EAN/GTIN: 5059045614289 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Differenzial Anzahl der Transmitter = 1 (RS-485/RS-422) Gehäusegröße = SOIC
+5,0-V-Betrieb Erweiterter ESD-Schutz für E/A-Stifte ±15 kV Modell für menschlichen Körper Echter ausfallsicherer Empfänger Hot-Swap-Eingangsstrukturen auf DE und Active-Low RE Verbesserte Begrenzung der Senkgeschwindigkeit erleichtert die fehlerfreie Datenübertragung (MAX13080E-MAX13084E/MAX13089E) Niedrigstrom-Abschaltmodus (außer MAX13081E/MAX13084E/MAX13087E) Anschlusswählbarer Voll-/Halbduplexbetrieb (MAX13089E) Phasensteuerungen zur Korrektur für Twisted-Pair-Umkehrung (MAX13089E) Erlauben Sie bis zu 256 Transceiver auf dem Bus Erhältlich in 8-poligem Industriestandard-SO-Gehäuse Anwendungen/Anwendungen Industrielle Steuerung Messtechnik Beleuchtungssysteme PROFIBUS Sicherheitssysteme Telekom Versorgungsmessgeräte Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Differenzial | Anzahl der Transmitter: | 1 (RS-485/RS-422) | Gehäusegröße: | SOIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ic interface, 1906992, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX13081EESA+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |