|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1906983 Herst.-Nr.: MAX1489EESD+ EAN/GTIN: 5059045613428 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC
Verbesserter ESD-Schutz: ±15 kV - Modell des menschlichen Körpers ±8 kV Kontaktentladung ±15 kV Luftspaltentladung Latchfrei während eines ESD-Ereignisses Niedriger Versorgungsstrom von 350 μA Eingangshysterese und Zeitbereichsfilterung machen externe Anwendungen nicht mehr erforderlich Filterung Stabile Eingangsschwellenwerte PIN-kompatibel mit MC1489, MC14C89, SN75189, SN75C189, DS1489 und DS14C89 Anwendungen/Anwendungen Verbindung von Terminal Equipment (DTE) mit Data Circuit-Terminating Equipment (DCE) Modems PC-Hauptplatinen Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1906983, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX1489EESD+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |