|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1906938 Herst.-Nr.: MAX213EEAI+ EAN/GTIN: 5059045586234 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 4 (RS-232) Gehäusegröße = SSOP
Die Serien MAX202E-MAX213E, MAX232E und MAX241E sind eine Familie von Transceivern mit einem hohen ESD-HBM-Schutz von ±15 kV und integriertem Ladepumpenschaltkreis für einen Betrieb mit einfacher +5-V-Versorgung. Die MAX211E/MAX213E/MAX241E sind in 28-poligen SO- und SSOP-Gehäusen erhältlich. Die MAX202E/MAX232E sind in 16-poligen TSSOP-, schmalen SO-, breiten SO- und DIP-Gehäusen erhältlich. Der MAX203E wird in einem 20-poligen DIP/SO-Gehäuse geliefert und benötigt keine externen Ladungspumpenkondensatoren. Der MAX205E wird in einem 24-poligen breiten DIP-Gehäuse geliefert und beseitigt auch externe Ladungspumpenkondensatoren. Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 4 (RS-232) | Gehäusegröße: | SSOP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 1906938, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX213EEAI+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |