Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Universaltreiber CMOS 60000 mA 8 to 36V 7-Pin HPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906869
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN5T016AHTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1906869
Halbleiter
Stromversorgung
Gate-Treiber
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 60000 mA
Versorgungsspannung = 8 to 36V
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = HPAK

Die STMicroelectronics VN5T016AH-E ist ein Gerät mit VI-Power-Technologie, das für die Ansteuerung von ohmschen oder induktiven Lasten mit einer Seite, die mit Masse verbunden ist, vorgesehen ist. Die aktive VCCpin-Spannungsklemme schützt das Gerät vor Energiespitzen. Dieses Gerät integriert eine analoge Stromerfassung, die einen Strom liefert, der proportional zum Laststrom ist. Fehlerzustände wie Überlastung, Übertemperatur oder Kurzschluss an VCC werden über den Stromfühlerstift ausgegeben. Seine Ausgangsstrombegrenzung schützt das Gerät im Überlastzustand.Sehr geringe elektromagnetische Empfindlichkeit Thermische Abschaltanzeige Selbstbegrenzung von schnellen thermischen Transienten Sehr niedriger Standby-Strom
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
60000 mA
Versorgungsspannung:
8 to 36V
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
HPAK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.