Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Universaltreiber CMOS 34000 mA 4 to 28V 16-Pin PowerSSO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906860
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VND7040AJTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Latch
latch
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 34000 mA
Versorgungsspannung = 4 to 28V
Pinanzahl = 16
Gehäusegröße = PowerSSO-16
Treiber-Typ = MOSFET

Der STMicroelectronics VND7040AJ Doppelkanal-Hochspannungstreiber, der mit proprietärer VI Power M0-7-Technologie hergestellt und in einem PowerSSO-16-Gehäuse untergebracht ist. Das Gerät ist für die Ansteuerung von 12 V geerdeten Kfz-Lasten über eine 3-V- und 5-V-CMOS-kompatible Schnittstelle ausgelegt und bietet Schutz und Diagnose. Er integriert Advanced Schutzfunktionen wie Laststrombegrenzung, Überlast-Wirkmanagement durch Leistungsbegrenzung und Übertemperaturabschaltung mit konfigurierbarer Latch-Off.Sehr niedriger Standby-Strom Kompatibel mit 3-V- und 5-V-CMOS-Ausgängen Thermische Abschaltanzeige Überspannungsklemme Laststrombegrenzung
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
34000 mA
Versorgungsspannung:
4 to 28V
Pinanzahl:
16
Gehäusegröße:
PowerSSO-16
Treiber-Typ:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: 1906860, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VND7040AJTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.