Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Universaltreiber CMOS 12000 mA 4 to 28V 8-Pin SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906836
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN7140ASTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Latch
latch
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 12000 mA
Versorgungsspannung = 4 to 28V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SO-8
Treiber-Typ = MOSFET

Der STMicroelectronics VN7140AS Einkanal-Hochspannungstreiber, der mit proprietärer VI Power M0-7-Technologie hergestellt und in PowerSSO-16- und SO-8-Gehäuse untergebracht ist. Das Gerät ist für die Ansteuerung von 12 V geerdeten Kfz-Lasten über eine 3-V- und 5-V-CMOS-kompatible Schnittstelle ausgelegt und bietet Schutz und Diagnose. Er integriert Advanced Schutzfunktionen wie Laststrombegrenzung, Überlast-Wirkmanagement durch Leistungsbegrenzung und Übertemperaturabschaltung mit konfigurierbarer Latch-Off.Sehr niedriger Standby-Strom Thermische Abschaltanzeige Sense-Aktivierung/Deaktivierung Umgekehrte Batterie mit externen Komponenten Schutz vor elektrostatischer Entladung
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
12000 mA
Versorgungsspannung:
4 to 28V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SO-8
Treiber-Typ:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: 1906836, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VN7140ASTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.