|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1906827 Herst.-Nr.: VN7040AJTR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Logik-Typ = CMOS Ausgangsstrom = 34000 mA Versorgungsspannung = 4 to 28V Pinanzahl = 16 Gehäusegröße = PowerSSO-16 Treiber-Typ = MOSFET
Der STMicroelectronics VN7040AJ Einkanal-Hochspannungstreiber, der mit proprietärer VI Power M0-7-Technologie hergestellt und in PowerSSO-16- und SO-8-Gehäuse untergebracht ist. Das Gerät ist für die Ansteuerung von 12 V geerdeten Kfz-Lasten über eine 3-V- und 5-V-CMOS-kompatible Schnittstelle ausgelegt und bietet Schutz und Diagnose. Er integriert Advanced Schutzfunktionen wie Laststrombegrenzung, Überlast-Wirkmanagement durch Leistungsbegrenzung und Übertemperaturabschaltung mit konfigurierbarer Latch-Off.Sehr niedriger Standby-Strom Thermische Abschaltanzeige Sense-Aktivierung/Deaktivierung Umgekehrte Batterie mit externen Komponenten Schutz vor elektrostatischer Entladung Weitere Informationen:  |  | Logik-Typ: | CMOS | Ausgangsstrom: | 34000 mA | Versorgungsspannung: | 4 to 28V | Pinanzahl: | 16 | Gehäusegröße: | PowerSSO-16 | Treiber-Typ: | MOSFET |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1906827, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VN7040AJTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
|  |  |
| |