Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Universaltreiber CMOS 135000 mA 4 to 28V 7-Pin Octapak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906821
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN7003AHTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1906821
Halbleiter
Stromversorgung
Gate-Treiber
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 135000 mA
Versorgungsspannung = 4 to 28V
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = Octapak
Treiber-Typ = MOSFET

Der STMicroelectronics VN7003AH Einkanal-Hochspannungstreiber, der mit proprietärer VI-Power-Technologie hergestellt und in einem Octapak-Gehäuse untergebracht ist. Das Gerät ist für die Ansteuerung von 12 V geerdeten Kfz-Lasten über eine 3-V- und 5-V-CMOS-kompatible Schnittstelle ausgelegt und bietet Schutz und Diagnose. Er integriert Advanced Schutzfunktionen wie Laststrombegrenzung, Überlast-Wirkmanagement durch Leistungsbegrenzung und Übertemperaturabschaltung.Sehr niedriger Standby-Strom Thermische Abschaltanzeige Intelligenter Einkanal-Hochspannungstreiber mit Analogrückmeldung zur Stromerfassung
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
135000 mA
Versorgungsspannung:
4 to 28V
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
Octapak
Treiber-Typ:
MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.