Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Universaltreiber TTL 6000 mA 55V 8-Pin SO-8 1000ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906815
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNS7NV04PTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1906815
Halbleiter
Stromversorgung
Gate-Treiber
Logik-Typ = TTL
Ausgangsstrom = 6000 mA
Versorgungsspannung = 55V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SO-8ns
Treiber-Typ = MOSFET

Die STMicroelectronics VNS7NV04P-E sind monolithische Geräte, die in der VI Power M0-3-Technologie entwickelt wurden und zum Ersatz von Standard-MOSFETs von DC- bis 50-kHz-Anwendungen bestimmt sind. Er verfügt über eine integrierte thermische Abschaltung, lineare Strombegrenzung und Überspannungsklemme zum Schutz des Chips in rauen Umgebungen. Die Fehlerrückmeldung kann durch Überwachung der Spannung am Eingangsstift erkannt werden.ESD-Schutz Diagnoserückmeldung über Eingangsstift Kompatibel mit Standard-Leistungs-MOSFET Direkter Zugriff auf das Gate des Leistungs-MOSFET (analoge Ansteuerung) Integrierte Klemme
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
TTL
Ausgangsstrom:
6000 mA
Versorgungsspannung:
55V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SO-8ns
Treiber-Typ:
MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.