Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zenerdiode Einfach 2 Element/Chip SMD 24V, TSSOP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906775
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     PCLT-2AT4-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Zenerspannung nom. = 24V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Zenertyp = Bidirektional
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 5.1 x 1.05 x 4.5mm
Betriebstemperatur min. = –25 °CV

2-Kanal-Topologie: Niederspannungsseitiger Eingang mit gemeinsamer Masse Großer Eingangsspannungsbereich: VI= - 0,3 bis 30 V mit RI= 0 Ω VI= - 30 bis 35 V mit RI= 750 Ω Strombegrenzer: 3 bis 7,5 mA programmierbare Referenz ILIM= 6,1 mA bis 8,8 mA mit rref= 10 kΩ ILIM= 2,8 mA bis 4,3 mA mit rref= 22 kΩ Schmale Limiter-Spreizung:< 17 % Temperaturkompensierter Betrieb Ausgangsantrieb: Keine Ausgangsaktivierung unter 2 mA Eingang 1,5 mA minimaler Ausgangsaktivierungsstrom im Optokopplermodus Programmierbare CMOS-Ausgangsmodus-Option (vmod> 2,9 V) LED-Antrieb für Sensorstatus: 4,4 mA typisch mit rref= 10 kΩ Eingangsschutz (RI= 750 Ω CIN= 22 nF) In Kontakt, ±8 kV, in Luft, ±15 kV Kriterium B: Temporäre Unterbrechung ±500 V mit 42-Ω-Reihenwiderstand im Differenzialmodus Kriterium B: Temporäre Unterbrechung ±4 kV Peak Voltage, 5 kHz Wiederholrate Kriterium A: Voll funktionsfähig 10 V eff Kriterium A: Voll funktionsfähig Eingangsschutz gegen -30 V Verpolung Umgebungstemperatur: -25 bis 85 °C. Vorteile Kompatibler Betrieb mit Näherungssensor mit 2 und 3 Drähten Flexible Konfiguration, die entweder Optokoppler- oder CMOS-Bus-Controller-Eingang oder 12-V-AS-Schnittstellennetzwerk steuert Geringere Gesamtableitung Verbesserte Funktionssicherheit Kompakt mit hoher Integration SMD-Gehäuse für hochautomatisierte Montage Unempfindlich gegenüber der Impedanz des Sensors im eingeschalteten Zustand
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
24V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Zenertyp:
Bidirektional
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
5.1 x 1.05 x 4.5mm
Betriebstemperatur min.:
–25 °CV
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, suppressor-diode, 1906775, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, PCLT2AT4TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,46*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.