Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Multiplexer, 20-Pin, SOIC, -0,7 bis 7 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906755
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L9822EPD013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 20
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 16 x 11.1 x 3.3mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
20
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
16 x 11.1 x 3.3mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer, 1906755, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, STMicroelectronics, L9822EPD013TR, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,22*
1
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 10,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 2.532,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.