Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zenerdiode Einfach 4 Element/Chip SMD 3V, SOT-666 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906751
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDALC6V1P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Gehäusegröße = SOT-666
Zenertyp = Unidirektional
Pinanzahl = 5
Zener Lastwiderstand max. = 1.5Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.7 x 0.62 x 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Diese Geräte sind monolithische Entstörer zum Schutz von Komponenten, die mit Daten- und Übertragungsleitungen verbunden sind, vor ESD. Sie klemmen die Spannung direkt über der Logikebenenversorgung für positive Transienten und an einen Diodenabfall unter Masse für negative Transienten.4 unidirektionale Transitionsfunktionen Durchschlagsspannung VBR = 6,1 V min Niedriger Leckstrom< 100 nA Niedrige Diodenkapazität (7,5 pF bei 3 V)
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Gehäusegröße:
SOT-666
Zenertyp:
Unidirektional
Pinanzahl:
5
Zener Lastwiderstand max.:
1.5Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.7 x 0.62 x 1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, suppressor-diode, 1906751, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, ESDALC6V1P5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1127*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,1324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,1186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.