Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906250
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3443EESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1906250
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

±15 kV ESD-Schutz ±60 V Fehlerschutz Garantierte Datenrate von 10 Mbit/s (MAX3441E/MAX3443E) Hot-Swap-fähig für Telekommunikationsanwendungen Echte ausfallsichere Empfängereingänge Verbesserte Begrenzung der Anstiegsgeschwindigkeit ermöglicht fehlerfreie Datenübertragung (MAX3440E/MAX3442E/MAX3444E) Erlauben Sie bis zu 128 Transceiver auf dem Bus -7 V bis +12 V Gleichtakt-Eingangsbereich Automobil-Temperaturbereich (–40 °C bis +125°C) Industriestandard-Pinbelegung Anwendungen HLK-Regler Industrielle Netzwerke Telekommunikationssysteme
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,94*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.