|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1906220 Herst.-Nr.: MAX3227EAAE+ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 1 (RS-232) Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 16 Abmessungen = 6.33 x 5.38 x 1.78mm
Für Anwendungen mit Platzeinschränkungen: Max3228E/MAX3229E: ±15 kV ESD-geschützt, +2,5 V bis +5,5 V Transceiver in UCSP ® Max3222E/MAX3232E/MAX3241E/MAX3246E: ±15 kV ESD-geschützt, bis zu 10 nA, +3,0 V bis +5,5 V, bis zu 1 Mbit/s, Transceiver (MAX3246E in UCSP erhältlich) Für Niederspannungs- oder Datenkabelanwendungen: Max3380E/MAX3381E: +2,35 V bis +5,5 V, 1 μA, 2Tx/2Rx Transceiver mit ±15 kV ESD-geschützten E/A- und Logikstiften Anwendungen Kfz Batteriebetriebene Geräte Mobiltelefone Tragbare Geräte Notebook-, Subnotebook- und Palmtop-Computer Peripheriegeräte Drucker Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 1 (RS-232) | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 6.33 x 5.38 x 1.78mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1906220, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX3227EAAE+, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |