Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 14-Pin TSSOP-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906134
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX13451EAUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1906134
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP-EP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm

Software/Pin-Selectable 100 Ω/120 Ω Anschluss Integrierte, schaltbare Widerstände eliminieren den Bedarf an externen Widerständen oder DIP-Schaltern Treiber steuert 100 Ω Doppelabschluss und unterstützt Cat-5/Cat-6- und 24-AWG-Kabel Pin-Selectable Slew-Rate Limiting reduziert elektromagnetische Störungen für Datenraten von bis zu 500 kbit/s. 1/8 Einheitslast ermöglicht bis zu 256 Transceiver auf dem Bus Entwickelt für raue Umgebungen Erweiterter ESD-Schutz ±30 kV Modell des menschlichen Körpers ±15 kV Luftspaltentladung ±7 kV Kontaktentladung Invertierung der A-, B-Leitungspolarität (MAX13451E) ermöglicht Phasenumkehr bei fehlgeschaltetem Anschluss Thermischer und Überstromschutz Treiberfehleranzeige (MAX13451E) Ausfallsichere Empfänger Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. +4,5 V bis +5,5 V Versorgungsspannungsbereich Integrierte Niederspannungs-Logikschnittstelle (bis zu 1,8 V) Schnittstellen mit Kleingeometry-ASICs und FPGA Anwendungen/Anwendungen Industrielle Steuerungssysteme Medizinische Netzwerke Motorsteuerung Tragbare Industriegeräte Sicherheitsnetzwerke
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP-EP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,28*
  
Preis gilt ab 96 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 192 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 960 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.