|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1905573 Herst.-Nr.: MAX4617CSE+ EAN/GTIN: 5059045571698 |
| |
|
|  |  |
 | Pinanzahl = 16 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SO Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm Betriebstemperatur min. = 0 °C
Schnelle Schaltzeiten 15 ns Tonne 10 ns TOFF Stift kompatibel mit Industriestandard 74HC4051/74HC4052/74HC4053 und MAX4581/MAX4582/MAX4583 Garantierter Betriebswiderstand 10 Ω max. (+5 V Versorgung) 20 Ω max. (+3-V-Versorgung) Garantierter 1-Ω-Widerstand zwischen den Kanälen (einfache +5-V-Versorgung) Garantierter niedriger Leckstrom: 1 nA bei +25 °C. Garantierter niedriger Einschaltstrom: 1 nA bei +25 °C Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung von +2 V bis +5,5 V TTL/CMOS-logikkompatibel Geringes Übersprechen:< -96 dB Hohe Off-Isolation:< -93 dB Geringe Verzerrung:< 0,017 % (600 Ω) Anwendungen Audio-/Videosignal-Routing Batteriebetriebene Anwendungen Kommunikationssysteme Niederspannungsdatenerfassung Verwandte Ressourcen Verwandte Verpackung Referenzdesigns Weitere Informationen:  |  | Pinanzahl: | 16 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SO | Abmessungen: | 10 x 4 x 1.5mm | Betriebstemperatur min.: | 0 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1905573, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4617CSE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs |
|  |  |
| |