Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung 20 A 28V 6-Pin HPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904929
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN5E010AHTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Ausgangsstrom = 20 A
Versorgungsspannung = 28V
Pinanzahl = 6
Gehäusegröße = HPAK
Anzahl der Ausgänge = 1
Topologie = Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber = 1
Montage-Typ = SMD
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
28V
Pinanzahl:
6
Gehäusegröße:
HPAK
Anzahl der Ausgänge:
1
Topologie:
Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber:
1
Montage-Typ:
SMD
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1904929, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VN5E010AHTRE, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,81*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 6,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 7.025,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.