|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1904927 Herst.-Nr.: STEVAL-PCC009V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = IBU Universal Interface Teilenummer des Prozessors = STM32F103RBT6 Prozessortyp = Mikrocontroller
Die STEVAL-PCC009V2-Platine implementiert eine IBU-Universalschnittstelle (IBUUI), eine STM32x-basierte USB-zu-Seriell-Schnittstellenbrücke, die aus einer konfigurierbaren 10-poligen Schnittstelle und einer 30-poligen Schnittstelle besteht. Der Mikrocontroller STM32x wird als Schnittstelle zwischen dem PC und einem anderen Endsystem verwendet. Verschiedene Kommunikationsperipheriegeräte werden mit GPIOs, ADC- und PWM-Kanälen in den 10-poligen und 30-poligen Schnittstellen vervielfacht. Mit diesen Schnittstellen gibt es eine Möglichkeit, ein Gerät anzuschließen, das über I2C, SPI und UART kommunizieren kann. So ermöglicht das IBUUI-Tool dem Benutzer, ein serielles kommunikationsbasiertes Gerät an einen PC anzuschließen. Gleichzeitig ermöglicht es dem Benutzer die Steuerung einiger GPIOs, die in 10-poligen und 30-poligen Schnittstellen verfügbar sind, und setzt sie entsprechend den Anwendungsanforderungen in den Eingangs-/Ausgangsmodus. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | IBU Universal Interface | Teilenummer des Prozessors: | STM32F103RBT6 | Prozessortyp: | Mikrocontroller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1904927, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STEVALPCC009V2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |