Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 8-Pin, SOIC, 2,7 bis 12 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904691
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4544CSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

60 Ω max. (33 Ω typ.) Geringe RON 2 Ω max. RON-Anpassung zwischen den Kanälen 6 Ω max. RON-Flachheit 5 pC max. Garantierte Ladungsinjektion Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: +2,7 V bis +12 V <5 μW niedriger Energieverbrauch Niedriger Leckstrom bei Übertemperatur: Max. 10 nA bei +85 °C. Schnelles Schalten: TON = 35 ns, TOFF = 25 ns Garantierter Umschaltkontakt (nur MAX4543/MAX4544) TTL/CMOS-logikkompatibel PIN-kompatibel mit MAX323/MAX324/MAX325 Max4541/MAX4542/MAX4543 Erhältlich in SOT23-8 Max4544 erhältlich in SOT23-6 Anwendungen +3 V, +5 V DACs und ADCs Audio- und Video-Schalten Batteriebetriebene Anwendungen Mobiltelefone Kommunikationssysteme Führungs- und Steuerungssysteme Heads-Up-Displays Militärische Radios Pager Nebenstellenanlage, Nebenstellenanlage Sample-and-Hold Schaltungen Prüf- und Messgeräte Ultraschall
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analogschalter maxim, analog multiplexer, 1904691, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4544CSA+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.