Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 14-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206043-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 1
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 17

Flansch- und freihängendes Aufnahmegehäuse, Serie 1. Von TE Connectivity kommt eine Auswahl an Chassis- und frei hängenden Steckern und Buchsen aus der Serie 1 der CPC- ( Kunststoff-Rundsteckverbinder) Serie. Die robusten Steckverbinder sollen ein einfaches und zuverlässiges Verbindungssystem für industrielle, Prozesssteuerungs- und Transportanwendungen bieten. Die Schraubverbindungen passen für Kabelstecker und Buchsen für endlose Anschlussmöglichkeiten. Mit Positive Lock-Verriegelung und Schnellverbindungs- und Trennungsfähigkeiten sichern die Steckverbinder der CPC-Serie feste Verbindung, die unbeabsichtigte Trennungen verhindert. Die Crimpsteckverbinder der Serie CPC lassen sich leicht vor Ort und im Feld montieren. Crimpkontakte können entfernt werden, wenn sie beschädigt sind, was schnelle Reparatur- und kurze Ausfallzeiten sichert. Serie 1. Serie 1: Standard-Kontaktdichte. Speziell für Signal- und Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme. Steckverbinder Serie 1 sind wahlweise erhältlich mit 4–37 Polen mit Signalen bis zu 13 A. Serie 1 nimmt Multimate Stift- und Buchsenkontakte Größe 16 auf – siehe die Bedienungsanleitung für eine vollständige Liste der kompatiblen Kontakte. Eigenschaften und Vorteile. • Gehäuse aus thermoplastischem Material gemäß UL94V-0 • Robust und zuverlässig • Polarisiert für richtiges Stecken von Steckverbinderhälften. • Leicht, Kunststoffsteckverbinder, kostengünstiger als Metallausführungen • Schnelle Verbinden/Trennen-Funktion spart wertvolle Montagezeit • Beständig gegen Schwingung und Stöße. Anwendungen. Die CPC-Serie von Steckverbindern lässt sich in einer Vielfalt von Industrie- und Verbraucheranwendungen einsetzen. Einige der häufigsten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 1
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
17
Weitere Suchbegriffe: 1904000, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2060433, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.